Atașament TPU pentru cuie de plastic 32 mm

Cod articol.: EB.32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru 32 mm
Culoarea roşu
Tip produs cap de lovire
Material TPE-soft
Caracteristici Ușor cu piesele de prelucrat; cu efect de atenuare
Duritate Mediu dur
Formă suprafață lovire rotund

Identificare și clasificare

Cod articol EB.32
EAN / GTIN 3148510222202
Număr producător EB.32
L-Număr L60130 281
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Vârf din poliuretan termoplastic
  • Duritate Shore D56
  • Înlocuiește ciocanele din lemn și piele

Caracteristică:

  • d [mm]: 32
  • Culoare: roșu
  • Culoare: roșu
  • Alegări: TPU