• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPU-Aufsatz für Kunststoffhämmer 32 mm

Artikel-Nr.: EB.32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 32 mm
Farbe rot
Produktart Schlageinsatz
Material TPE-Soft
Eigenschaften dämpfend; werkstückschonend
Härte mittel hart
Form Schlagfläche rund

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer EB.32
EAN / GTIN 3148510222202
Herstellernummer EB.32
L-Nummer L60130 281
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Thermoplastischer Polyurethanaufsatz
  • Härte Shore D56
  • Ersetzt Holz- und Lederhämmer

Merkmal:

  • d [mm]: 32
  • Farbe: Rot
  • Farbe: Rot
  • Aufsätze: TPU