{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Podiel tkaniny, polyester | 75 % | |
| Podiel tkaniny, elastan | 5 % | |
| Podiel tkaniny, viskóza | 20 % | |
| Teplota, pranie v práčke | 30 °C | |
| Séria | DX4 | |
| Označenie výrobcu | DX4 Hoodie mit Reißverschluss | |
| Farba | žlutá; šedá; Černá | |
| Zloženie tkaniny | Elastan; Polyester; Viskóza | |
| Hustota tkaniva | 330 g/m2 | |
| Postup prania | pranie v práčke | |
| Sušenie | nesušiť v bubnovej sušičke; normálne sušenie zavesením na šnúre | |
| Žehlenie | nežehliť | |
| Bielenie | nebieliť | |
| Chemické čistenie | nečistite chemicky | |
| Druh produktu | mikina/pulóver | |
| Lícovanie | normálne | |
| Počet tašiek | 6 hod. | |
| Pohlavie | Unisex | |
| Dĺžka rukáva | dlhý rukáv | |
| Vlastnosti | priedušné |
| Číslo položky | DX472BKRL | |
| EAN/GTIN | 5036108410194 | |
| Číslo výrobcu | DX472BKRL | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |