Kapucar z zadrgo DX4 Black L R

Št. art.: DX472BKRL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Delež tkanine, poliester 75 %
Delež tkanine, elastan 5 %
Delež tkanine, viskoza 20 %
Temperatura, strojno pranje 30 °C
Serija DX4
Oznaka proizvajalca DX4 Hoodie mit Reißverschluss
Barva rumena; sive; črna
Sestava tkanine elastan; poliester; viskoza
Gostota tkanine 330 g/m2
Postopek pranja strojno pranje
Sušenje ne sušite v sušilnem stroju; običajno sušenje na vrvici
Likanje ne likajte
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje brez kemičnega čiščenja
Vrsta izdelka majica/pulover
Prilagodljivost standardno
Število žepov 6 kos
Spol Univerzalne
Dolžina rokavov z dolgimi rokavi
Lastnosti zračen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka DX472BKRL
EAN/GTIN 5036108410194
Številka proizvajalca DX472BKRL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Kapucar z zadrgo DX4 je inovativen in tehničen z dvoplastno tkanino, ki zagotavlja lahkotno toploto in neomejeno gibanje. Dva žepa z zadrgo na prsih in stranska žepa nudijo veliko prostora za varno shranjevanje. Zadrga po celi dolžini na sprednji strani ima gumijast ključek za enostaven oprijem, nastavljiva kapuca pa omogoča tesno prileganje. Sodobna izbira za sodobnega delavca.,

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Notranja tkanina živih kontrastov
  • Oblikovano z aktivnim prileganjem
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Prsni žep z zadrgo
  • Prišita kapuca je elegantna in praktična
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Ergonomično oblikovana kapuca
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Kontrastne prvovrstne zadrge za dodan stil
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Nova barva

Material:

Tkanina Shell: 75 % poliester, 16 % viskoza, 9 % elastan
Sestava lupine: 75 % poliester, 16 % viskoza, 9 % elastan
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;