{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 75 % | |
| Procentul de țesătură, Elastan | 5 % | |
| Procentul de țesătură, Vâscoză | 20 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 30 °C | |
| Serie | DX4 | |
| Denumirea producătorului | DX4 Hoodie mit Reißverschluss | |
| Culoarea | galben; gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Elastan; Poliester; Vâscoză | |
| Densitatea ţesăturii | 330 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| uscare | Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in | |
| călcare | Nu se calcă | |
| înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Hanorac / pulover | |
| Forma potrivită | Normal | |
| Număr de buzunare | 6 buc. | |
| Sex | Unisex | |
| Lungimea braţului | Mânecă lungă | |
| Caracteristici | permite pielii să respire |
| Cod articol | DX472BKRL | |
| EAN / GTIN | 5036108410194 | |
| Număr producător | DX472BKRL | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |