{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Podiel tkaniny, polypropylén | 100 % | |
| Séria | D100 | |
| Označenie výrobcu | EINWEG-HAARNETZ AUS PP | |
| Balenie | Kartón | |
| Rozsah použitia | čistý priestor | |
| Medzinárodná veľkosť | onesize | |
| Farba | biela | |
| Zloženie tkaniny | polypropylén | |
| Druh produktu | kryt | |
| Materiál | vysoko hustý polyetylén (HDPE) | |
| Opätovné použitie | jednorazové | |
| Vlastnosti | integrovaný potný pás | |
| Pohlavie | Unisex | |
| Kategória ochrany | I | |
| Celková hmotnosť | 10 g |
| Číslo položky | D100WHR | |
| EAN/GTIN | 5036108175475 | |
| Číslo výrobcu | D100WHR | |
| Číslo L | L01840 1423 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |