Jednorázová čepice PP bílá

Artiklové číslo: D100WHR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polypropylen 100 %
Řada D100
Označení výrobce EINWEG-HAARNETZ AUS PP
Obal Karton
Rozsah použití Čistý prostor
Mezinárodní velikost onesize
Barva Bílá
Složení tkaniny Polypropylen
Druh produktu Kryt
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Opakované použití Jednorázové
Vlastnosti Integrované potítko
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany I
Hmotnost celkem 10 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D100WHR
EAN / GTIN 5036108175475
Číslo výrobce D100WHR
L-číslo L01840 1423
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Skládaná čepice pro snadné uložení, elastická čelenka, D100 má široké použití v mnoha prezavéředích, včetně zpracování potravin, manipulaci a laboratorních prácích. Vyrobeno z polypropylenu s pevným dvojitým šitím.

Charakteristika:

  • Elastický pásek pro pohodlné nošení
  • Tento výrobek se prodává po kartonech

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polypropylen
Složení skořepiny: 100% Polypropylen
Hmotnost skořepiny gm: 10
Hmotnost skořepiny oz: 0.35