Charlotte jetable en PP (3000 pcs) White R

Réf.: D100WHR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teneur en tissu, polypropylène 100 %
Série D100
Référence fabricant EINWEG-HAARNETZ AUS PP
Emballage Carton
Domaine d’utilisation salle blanche
Taille internationale onesize
Couleur blanc
Composition du tissu polypropylène
Type de produit cagoule
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Réutilisation jetable
Caractéristiques bandeau antitranspiration intégré
Sexe Unisexe
Catégorie de protection I
Poids total 10 g

Identification et classification

Référence article D100WHR
EAN / GTIN 5036108175475
Réf. fabricant D100WHR
Article hors catalogue L01840 1423
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Charlotte avec élastique de serrage, la D100 est utilisée dans une multitude d'environnements de travail, tels que l'alimentaire, les laboratoires. Fabriqué en polypropylène filé avec une double couture durable.

Caractéristique(s):

  • Bande élastique pour un ajustement confortable
  • Ce produit est vendu au carton

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polypropylène
Composition de la coque: 100% polypropylène
Poids de l'enveloppe gm: 10
Poids de la coque oz: 0.35