Nástrčný klíč Vstřikovací trysky nafty

Č. pol.: D.132B
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky D.132B
EAN/GTIN 3148510196855
Číslo výrobcu D.132B
Číslo L L60130 9022

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Dlouhý nástrčný klíč se čtyřhranem 1/2″
  • pro následující modely: CITROËN Saxo 1.5/Boxer TD
  • FORD Maverick
  • MAZDA Familia 1.7
  • MERCEDES 250C od r. 94
  • MITSUBISHI Pajero 2
  • NISSAN Serena 2.3
  • PEUGEOT 106/605/2.5
  • SEAT Terra 1.7
  • VOLKSWAGEN Polo D

Charakteristika:

  • d [mm]: 29
  • Š [mm]: 98
  • [g]: 160