Speciale dopsleutel voor gecontroleerde diesel brandstof injectoren , lang, open , aandrijving vierkant aandrijfvierkant 12,7 mm (1/2″) , uitgang twaalfkant profiel , SW 22 mm

Artikelnummer: D.132B
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer D.132B
EAN/GTIN 3148510196855
Nummer fabrikant D.132B
L-nummer L60130 9022

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange 1/2″ steeksleutel met open uiteinde
  • voor de volgende modellen:CITROËN Saxo 1.5/Boxer TD
  • FORD Maverick
  • MAZDA Familia 1. 7
  • MERCEDES 250C vanaf 94
  • MITSUBISHI Pajero 2
  • NISSAN Serena 2.3
  • PEUGEOT 106/605/2.5
  • SEAT Terra 1.7
  • VOLKSWAGEN Polo D

Kenmerk:

  • d [mm]: 29
  • b [mm]: 98
  • [g]: 160