Bezpečnostní obuv S3 CK 640 GORE BOA SF XB 42

Č. pol.: CK 640 GORE BOA SF XB 42
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 42
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky CK 640 GORE BOA SF XB 42
EAN/GTIN 4044348617649
Číslo výrobcu CK 640 GORE BOA SF XB 42
Číslo L L00780 5570

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Membrána GORE-TEX
  • Celoplošná hydrofobní hladká kůže v kombinaci s prodyšnými textilními vložkami
  • Systém BOA® Fit
  • Ochranný jazyk proti prachu
  • Zesílená, oděruvzdorná ochrana špičky
  • Bezpečnostní odrazky s vysokou viditelností
  • Kompozitní špička bez kovu
  • Vysoce flexibilní, bez kovu, odolná proti propíchnutí SECURA FLEX
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Univerzální tlumení nárazů
  • Podešev Perbunan CK ESD