Bottes de sécurité S3 CK 640 GORE BOA SF XB 42

Réf.: CK 640 GORE BOA SF XB 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Metallfreier Durchtrittschutz
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 42
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article CK 640 GORE BOA SF XB 42
EAN / GTIN 4044348617649
Réf. fabricant CK 640 GORE BOA SF XB 42
Article hors catalogue L00780 5570

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • GORE-TEX membrane
  • Cuir lisse, hydrophobe et souple combiné à des inserts textiles respirants
  • SYSTÈME BOA® FIT
  • Patte fermée
  • Coque renforcée, résistant à l’abrasion
  • Grande visibilité des réflecteurs de sécurité
  • Embout de protection composite sans métal
  • Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • Amortissement universel
  • Semelle extérieure Perbunan CK ESD