{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Composite | |
Resistenza antiperforazione | Metallfreier Durchtrittschutz | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 42 | |
Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
Codice articolo | CK 640 GORE BOA SF XB 42 | |
EAN / GTIN | 4044348617649 | |
Codice del produttore | CK 640 GORE BOA SF XB 42 | |
Numero-L | L00780 5570 |