Batoh s kolečky

Č. pol.: BS.RBPB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky BS.RBPB
EAN/GTIN 3662424150005
Číslo výrobcu BS.RBPB
Číslo L L60130 10540
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Odolná tkanina 1200 denier.
  • Mnoho vnitřních a vnějších kapes a poutek pro maximální organizaci.
  • Ergonomická rukojeť a polstrovaný zádový panel pro pohodlné nošení.
  • Teleskopická rukojeť pro snadné rolování batohu
  • Nosnost 25 kg

Charakteristika:

  • D[mm]: 335
  • V[mm]: 554
  • [kg]: 3,7

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka