Zaino con rotelle

Codice art.: BS.RBPB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore red; black
Numero di rotelle / ruote 2 pz.
Tipo di prodotto Zaino
Caratteristica Fissaggio a muro
Dotazione compartments; Carrying handle
Chiusura Chiusura lampo
Larghezza dimensione esterna 335 mm
Altezza dimensione esterna 554 mm
Materiale nylon
Portata max. 25 kg
Peso 3,7 kg
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo BS.RBPB
EAN / GTIN 3662424150005
Codice del produttore BS.RBPB
Numero-L L60130 10540
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Tessuto resistente da 1200 denari.
  • Numerose tasche interne ed esterne e passanti per la massima organizzazione.
  • Maniglia ergonomica e pannello posteriore imbottito per un comodo trasporto.
  • Maniglia telescopica per un facile spostamento dello zaino
  • Carico utile di 25 kg

Proprietà:

  • L[mm]: 335
  • H[mm]: 554
  • [kg]: 3,7

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello