Rucksack mit Rollen

Artikel-Nr.: BS.RBPB
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
Farbe rot; schwarz
Anzahl Räder/Rollen 2 St.
Produktart Rucksack
Eigenschaft Wandbefestigung
Ausstattung Fächer; Tragegriff
Verschluss Reißverschluss
Außenmaß Breite 335 mm
Außenmaß Höhe 554 mm
Material Nylon
Tragfähigkeit max. 25 kg
Gewicht 3,7 kg
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BS.RBPB
EAN / GTIN 3662424150005
Herstellernummer BS.RBPB
L-Nummer L60130 10540
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Widerstandsfähiges 1200 Denier Gewebe.
  • Zahlreiche Innen- und Außentaschen und Schlaufen für maximale Ordnung.
  • Ergonomischer Griff und gepolstertes Rückenteil für bequemes Tragen.
  • Teleskopgriff für leichtes Rollen des Rucksacks
  • 25kg Nutzlast

Merkmal:

  • L[MM]: 335
  • H[MM]: 554
  • [KG]: 3,7