Antistatická laboratorní plášť ESD, bílá, velikost L

Č. pol.: AS18WHRL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Farebný odtieň, biela Čistá biela
Teplota, pranie v práčke 60 °C
Označenie výrobcu Antistatische ESD-Laborjacke
Balenie voľné
Pečiatka kvality a skúšobne žiadna
Smernica/označenie označenie CE
Ochranná zóna ESD (EPA) áno
Farba biela
Zloženie tkaniny Bavlna; Uhlíkové vlákno
Postup prania pranie v práčke
Typ použitia Active
Počet tašiek, Bočné vrecko 2 hod.
Počet tašiek, Vrecko na prsník 1 hod.
Poloha, Vrecko na prsník vpredu; ľavé
Poloha, Bočné vrecko Vpředu
Zips prekrytý, gombík áno
Medzinárodná veľkosť, Unisex L
Druh produktu bunda
Druh tašky Náprsní kapsa; Boční kapsa
Zips Druk; Knoflík
Kapucňa nie
Vlastnosti antistatické; manžety na rukávoch s nastaviteľnou veľkosťou
Pohlavie Unisex
Norma EN 61340-5-1
Kategória ochrany I

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky AS18WHRL
EAN/GTIN 5036108459162
Číslo výrobcu AS18WHRL
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tato antistatická bunda je ideální pro prezavéředí, kde je vyžadována odolnost proti elektrezavéatickému výboji.
  • Vyvinuto pro bezpečnost a pohodlí
  • Mezi charakteristické rysy patří skryté knoflíky vpředu, dvě našité kapsy dole, jedna náprsní kapsa a nastavitelné manžety.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v ESD prostředích
  • Testováno podle normy EN 61340-5-1
  • Skryté zapínání na cvočky
  • Uhlíková vlákna vetkaná do látky poskytují inherentní ESD a antistatické vlastnosti.
  • 3 kapsy pro dostatek úložného prostoru
  • 1 kapsa na tužky
  • 2 boční kapsy
  • Lehké
  • Certifikace CE
  • Lze prát v pračce při teplotě 60 °C.
  • Provedení bez odkryté kovové části, odolné proti poškrábání
  • Nový model