{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, weiß | Reinweiß | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 60 °C | |
| Herstellerbezeichnung | Antistatische ESD-Laborjacke | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | weiß | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Kohlefaser | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Anwendungsart | Active | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 1 St. | |
| Position, Brusttasche | links; vorne | |
| Position, Seitentasche | vorne | |
| Verschlussleiste verdeckt, Druckknopf | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | L | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Brusttasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Druckknopf; Knopf | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | antistatisch; Ärmelbündchen weitenregulierbar | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | EN 61340-5-1 | |
| Schutzkategorie | I |
| Artikelnummer | AS18WHRL | |
| EAN / GTIN | 5036108459162 | |
| Herstellernummer | AS18WHRL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |