Blouse de laboratoire antistatique ESD, blanche, taille L

Réf.: AS18WHRL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, blanc Blanc pur
Température, lavage en machine 60 °C
Référence fabricant Antistatische ESD-Laborjacke
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur blanc
Composition du tissu coton; fibres de carbone
Procédé de lavage lavage en machine
Type d’application Active
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 1 pc.
Position, Poche de poitrine Gauche; avant; Gauche; avant
Position, Poche latérale avant
Fermeture cachée, bouton-poussoir oui
Taille internationale, Unisexe L
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche latérale
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir; bouton
Capuche non
Caractéristiques antistatique; poignets réglables en largeur
Sexe Unisexe
Norme EN 61340-5-1
Catégorie de protection I

Identification et classification

Référence article AS18WHRL
EAN / GTIN 5036108459162
Réf. fabricant AS18WHRL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Cette veste antistatique est idéale pour les environnements où une résistance électrostatique est requise.
  • Conçu pour la sécurité et le confort
  • Parmi les caractéristiques, on trouve des boutons-pression dissimulés à l’avant, deux poches plaquées en bas, une poche poitrine et des poignets ajustables.

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Testé selon la norme EN 61340-5-1
  • Patte de boutonnage cachée
  • Les fibres de carbone tissées dans le tissu offrent des propriétés ESD et antistatiques inhérentes.
  • 3 poches pour un espace de rangement suffisant
  • 1 poche pour stylos
  • 2 poches latérales
  • Léger
  • Certification CE
  • Lavable en machine à 60 °C
  • Modèle sans pièces métalliques apparentes, résistant aux rayures
  • Nouveau modèle