Ruční šroubovák 1x35mm

Č. pol.: AEF.1X35
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AEF.1X35
EAN/GTIN 3148519103625
Číslo výrobcu AEF.1X35
Číslo L L60130 7106

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: S otočnou hlavou
  • čepelí chromovaná, hrot leštěný

Charakteristika:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 1,0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Barva: červená
  • [g]: 11,5