Șurubelniță de mână antistatică 1x35mm

Cod articol: AEF.1X35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea

Identificare și clasificare

Cod articol AEF.1X35
EAN / GTIN 3148519103625
Număr producător AEF.1X35
L-Număr L60130 7106
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cu cap pivotant
  • lamă cromată, vârf lustruit

Caracteristică:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 1,0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Culoare: roșu
  • [g]: 11,5