• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DESTORNILLADOR MICRO 1X35MM

Número de artículo: AEF.1X35
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
Número de artículo AEF.1X35
EAN / GTIN 3148519103625
Número del fabricante AEF.1X35
Número L L60130 7106

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con cabeza giratoria
  • hoja cromada, punta bruñida

Característica:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 1,0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Color: rojo
  • [g]: 11,5