Analytické váhy; Max 82 g 220 g

Č. pol.: ABT 220-5DNM
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ABT 220-5DNM
EAN/GTIN 4045761185555
Číslo výrobcu ABT 220-5DNM

Popis

Popis:

  • Analytické váhy KERN zkušební závaží ABT 220-5DNM, rozsah vážení 82 g
  • 220 g, čitelnost 0,00001 g
  • 0,0001 g
  • Dávkovací pomůcka: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru
  • Pohodlná formulace/dokumentace s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Míchací složky receptu jsou navíc automaticky očíslovány a vytištěny s číselnou/hmotnostní hodnotou
  • Identifikační číslo váhy: čtyřmístné, volně programovatelné, je vytištěno v kalibračním protokolu
  • Tisk záznamu o kalibraci v souladu se zásadami SLP pohodlně stisknutím tlačítka
  • Automatický výstup dat do PC/tiskárny po každé stabilitě váhy
  • Velký skleněný průvanový štít se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup k váženému výrobku
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 14 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ⌀ 80 mm
  • Celkové rozměry (včetně ochranného štítu) Š×H×V 215×340×335 mm
  • Váhová komora Š × H × V 168 × 172 × 223 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 8 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo