Analytické váhy ABP 200-5AM, rozsah vážení 220 g, odečitatelnost 0,00001 g

Č. pol.: ABP 200-5AM
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ABP 200-5AM
EAN/GTIN 4045761312029
Číslo výrobcu ABP 200-5AM

Popis

Popis:

Díky paměťové funkci si váha ukládá, nakolik byly otevřeny posuvné dveře. Tím se zabrání znečištění a urychlí se procesy. Při ″lehkém″ stisknutí posuvných dveří se aktivuje funkce push a dveře se automaticky otevřou/zavřou. Variabilně nastavitelný vnitřní štít proti průvanu zaručuje maximální stabilitu hodnoty vážení.
Se 3 automatickými posuvnými dveřmi, které lze otevírat a zavírat pomocí senzorů, a integrovaným ionizátorem jako standardní funkcí.
Tato nová generace analytických vah kombinuje nejvyšší přesnost s velkými rozsahy vážení. Díky nové generaci jednokomorových vah se výsledek vážení zobrazí za zlomek času srovnatelných modelů. Spolu s intuitivně navrženým menu je tak zajištěna efektivní a rychlá obsluha.
Navigační kříž pro bleskovou navigaci v nabídce
Interní automatické nastavení pro změny teploty ≥ 1 °C a časové řízení všech , zaručuje vysokou přesnost a umožňuje nezávislost na místě.
Minimální hmotnost vzorku lze do přístroje uložit ručně nebo ji vypočítat automaticky. Při vážení pod touto hodnotou váha vydá varovné hlášení.
Pomůcka pro dávkování: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru.
Pohodlná formulace/dokumentace s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Kromě toho jsou směsné složky receptury automaticky očíslovány a vytištěny s číslem/hodnotou hmotnosti.
Individuální uživatelská nastavení lze uložit až pro 10 uživatelů: Uživatelské jméno/číslo (lze vytisknout pro každý proces nebo uložit do datového záznamu), heslo, jazyk menu, uživatelské profily, přístup k uživatelským nastavením prostřednictvím čárového kódu, dodatečný režim hosta pro nepřihlášené uživatele, oprávnění, např. nastavení váhy, změna nastavení nebo vytvoření či úprava receptury pouze oprávněnou osobou & provedení receptury uživatelem.
Jazyk menu DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Podporuje integritu dat podle U.S. FDA 21 Part 11 (např. výsledek vážení, ID vzorku, jméno uživatele, ID váhy, ...).
Jazyk nabídky DE, EN
Automatický výstup dat do počítače/tiskárny po každé stabilizaci váhy.
Velký skleněný průvanový štít se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup k váženému produktu.
Multifunkční vážicí deska, která je součástí dodávky, minimalizuje vliv vzdušných proudů ve vážicí komoře a tím výrazně zlepšuje dobu ustálení a opakovatelnost. Kromě toho lze snadno upevnit a bez problémů zvážit vyčnívající vzorky, papír na vzorky, zkumavky PCR, mikrocentrifugační zkumavky a mnoho dalšího.
Bezpečnostní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

Samostmívací displej OLED, výška číslic 12 mm, jasný s vysokým kontrastem, pro snadné čtení hodnoty vážení i za nepříznivých světelných podmínek.
Rozměry vážicí plochy ∅ 91 mm, nerezová ocel
Vážicí komora Š×H×V 166×156×220 mm
Celkové rozměry Š×H×V 213×433×344 mm
Čistá hmotnost přibližně 9 kg
Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

Vhodné výrobky

Príslušenstvo