Beskrivelse:
Takket være hukommelsesfunktionen gemmer vægten, hvor langt skydedørene er blevet åbnet. Dette undgår forurening og fremskynder processerne. En ″let″ aktivering af skydedørene aktiverer push-funktionen, og dørene åbnes/lukkes automatisk. Det variabelt indstillelige interne vindfang garanterer maksimal stabilitet af vejeværdien.
Med 3 automatiske skydedøre, der kan åbnes og lukkes ved hjælp af sensorer, og integreret ionisator som standard
Denne nye generation af analysevægte kombinerer højeste præcision med store vejeområder. Takket være den nye enkeltcellegeneration vises vejeresultatet på en brøkdel af den tid, som sammenlignelige modeller bruger. Sammen med den intuitivt udformede menu sikrer dette en effektiv og hurtig betjening.
Navigationskors for lynhurtig navigation i menuen
Intern automatisk justering for temperaturændringer ≥ 1 °C og tidsstyret alle , garanterer høj nøjagtighed og gør steduafhængig
Den mindste prøvevægt kan lagres manuelt i enheden eller beregnes automatisk. Ved vejning under denne værdi udsender vægten en advarselsmeddelelse.
Doseringshjælp: Høj stabilitetstilstand og andre filterindstillinger kan vælges
Praktisk formulering/dokumentation med kombineret tara/udskriftsfunktion. Desuden nummereres og udskrives opskriftens blandingsingredienser automatisk med nummer/vægtværdi
Individuelle brugerindstillinger kan gemmes for op til 10 brugere: Brugernavn/nummer (kan udskrives for hver proces eller gemmes i dataregistret), adgangskode, menusprog, brugerprofiler, adgang til brugerindstillinger via stregkode, ekstra gæstemodus for brugere, der ikke er logget ind, tilladelser, f.eks. justering af skalaen, ændring af indstillinger eller oprettelse eller ændring af en opskrift kun af den autoriserede person & udførelse af opskriften af brugeren
Menusprog DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Understøtter dataintegritet i henhold til U.S. FDA 21 Part 11 (f.eks. vejeresultat, prøve-ID, brugernavn, skala-ID, ...)
Menu sprog DE, EN
Automatisk dataoutput til pc/printer efter hver stabilisering af vægten.
Stort glasafskærmningsskjold med 3 skydedøre for bekvem adgang til vejeproduktet
Multifunktionel vejeplade medfølger, minimerer virkningen af luftstrømme i vejekammeret og forbedrer dermed nedsætningstiden og gentageligheden betydeligt. Desuden kan udstående prøver, prøvepapir, PCR-rør, mikrocentrifugerør og meget mere nemt fastgøres og vejes uden problemer.
Sikkerhedshjelm medfølger i leveringsomfanget
Egenskab:
Selvlysende OLED-display, cifferhøjde 12 mm, lyst med høj kontrast, til nem aflæsning af vejeværdien selv under ugunstige lysforhold
Vejefladens dimensioner ∅ 91 mm, rustfrit stål
Vægtkammer B×D×D×H 166×156×220 mm
Samlede mål B×D×H 213×433×344 mm
Nettovægt ca. 9 kg
Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C