{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 1 800 mm | |
| Šírka | 37,5 mm | |
| Hĺbka | 17,1 mm | |
| Hmotnosť | 1,5 kg | |
| Druh produktu | Zablokovanie |
| Číslo položky | 998292 1800 | |
| EAN/GTIN | 4067263111771 | |
| Číslo výrobcu | 998292 1800 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |