Stĺpikový rám pre uzamykací držiak, Zásuvky 20G hlboké, Výška: 2000

Č. pol.: 998210 2000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 2 000 mm
Hĺbka 580 mm
Šírka ramena 53 mm
Rozsah použitia Kontajnerové zariadenie
Druh produktu Stĺpikový rám

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 998210 2000
EAN/GTIN 4067263138624
Číslo výrobcu 998210 2000
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Oceľový plech s vystužením, pevne prizváraný. Vo vertikálnych nosných tyčiach sa nachádzajú otvory v rozostupoch 25: 25 mm, na uchytenie zásuviek, výsuvných políc alebo políc. Príruba dna s puzdrami závitu na vyrovnanie výšky a ukotvenie k podlahe. Vrátane otvorov na upevnenie držiaka na samostatné uzamykanie jednou rukou č. 998290 a 998292.

Vhodné pro:

Zásuvkové regálové systémy, kontajnerové zariadenie.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Ukotvenie k podlahe je potrebné ako prevencia prevrátenia!