Yhden käden yksittäislukituksen pidike, Yksisivuinen, Korkeus: 1800mm

Tuote nro.: 998292 1800
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 1 800 mm
Leveys 37,5 mm
Syvyys 17,1 mm
Paino 1,5 kg
Tuotetyyppi Lukitus

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 998292 1800
EAN / GTIN 4067263111771
Valmistajan numero 998292 1800
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tukirungon etupuolella oleva pidike laatikoiden ja etulevyjen yhden käden yksittäislukituksen kytkemistä varten. Estää laatikoiden tai etulevyjen tahattoman avaamisen.

Sopii:

Laatikkohyllyköt, konttien osat, voidaan yhdistää vain tukirunkojen nro 998210 ja 998215 kanssa.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Ei yhteensopiva ryhmän 93 työkalukaappien kanssa, voidaan asentaa vain laatikkohyllyköihin. Jälkiasennus ei ole mahdollista. Samanaikainen asennus ovien taakse ei ole mahdollista.