Uchwyt do indywidualnej blokady wysuwu obsługiwanej jedną ręką, jednostronne, wysokość: 1800mm

Nr art.: 998292 1800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Kolor szare
Wybór kolorów Dowolny wybór
W zakres dostawy wchodzą Drążek zamykający
Materiał, Drążek zamykający z blachy stalowej
Długość 1 800 mm
Możliwy późniejszy montaż nie
Rodzaj produktu Zamek centralny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 998292 1800
EAN / GTIN 4067263111771
Numer producenta 998292 1800
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przodu konstrukcji ramowej do blokowania obsługiwanej jedną ręką indywidualnej blokady wysuwu szuflad i frontów. Zapobiega przypadkowemu otwarciu szuflad lub frontów.

Pasuje do:

Regały z szufladami, wyposażenie pojemników, możliwość łączenia tylko z konstrukcjami ramowymi nr 998210 i 998215.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakierowanie proszkowe.

Wskazówka:

Nie pasują do szaf narzędziowych z grupy 93, możliwość montażu tylko w regale z szufladami. Brak możliwości późniejszego montażu. Brak możliwości jednoczesnego montażu za drzwiami.