Pár hĺbkových výstuh pre klietkové palety 1100/50

Č. pol.: 991400 1100/50
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: pozinkované

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál pozinkované
Typ 1100/50
vhodné pre hĺbku regálu 1 100 mm
vhodné pre hĺbku nosníka 50 mm
Rozsah použitia Paletový regál
Druh produktu Hĺbková podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991400 1100/50
EAN/GTIN 4004514241948
Číslo výrobcu 16092-50

Popis

Prevedenie:

Hĺbkové podpery s bočnou výstuhou a poistkou proti presunutiu, pozinkované.

Použitie:

Hĺbkové výstuhy do mriežkových boxov, nádob a i. Vhodné na hĺbku nosníka 50 mm.