Kšilt uvex pheos bezbarvý

Č. pol.: 9906006
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Tvárový štít

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9906006
EAN/GTIN 4031101604626
Číslo výrobcu 9906006
Číslo L L01660 55
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • uvex pheos visor
  • Ľahký, robustný tvárový štít pre uvex pheos
  • Priemyselná ochranná prilba E-S-WR
  • Samosvorné magnetické západky, výklopný mechanizmus s parkovacou polohou, výmena šošoviek
  • Klasifikácia Trieda záblesku elektrickým oblúkom 1
  • Objektív bezfarebný PC/UV 400, 2C-1.2 W1 B 8-1
  • uvex supravision excellence coating
  • Náhradný kotúč: 9906012
  • Prilba nie je súčasťou balenia!

Charakteristika:

  • Druh produktu: Tvárový štít
  • Názov výrobku: uvex pheos
  • Farba (filter): čierna
  • Označovací predsádkový objektív: 2C-1,2
  • Odtieň šošovky: bezfarebné
  • Farba (filter) šošovky: bezfarebné
  • Priepustnosť: 91 %
  • Ďalšie označenie Šošovka: W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál skla do okuliarov: Polykarbonát (PC)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka