Vizor uvex pheos incolor

Cod articol.: 9906006
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului uvex pheos
Grad de transmisie 91 %
Tip produs Vizieră
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Identificare producător disc U
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc B.; K; N
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Disc înlocuibil; Fără aburire; rezistent la zgârieturi
Standard EN 166
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 9906006
EAN / GTIN 4031101604626
Număr producător 9906006
L-Număr L01660 55
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • vizor uvex pheos
  • Ecran facial ușor și robust pentru uvex pheos
  • Cască de protecție industrială E-S-WR
  • Prinderi magnetice autoblocante, mecanism de rabatare cu poziție de parcare, înlocuirea lentilelor
  • Clasificare Clasa de strălucire a arcului electric 1
  • Lentile PC incolor/UV 400, 2C-1.2 W1 B 8-1
  • uvex supravision excellence coating
  • Lentile de înlocuire: 9906012
  • Casca nu este inclusă!

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • peliculă uvex supravision excellence
  • nu se aburește și este rezistent la zgârieturi
  • brațe de pârghie magnetice
  • Respectă standardele EN 166 și EN 170 și este clasificată conform GS-ET 29 în clasa 1 de arc electric
  • de asemenea, clasificate în funcție de domeniul de utilizare 3 (lichide) și 9 (metale topite și solide fierbinți)

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Vizieră
  • Denumirea produsului: uvex pheos
  • Culoare (filtru): negru
  • Etichetare Prefix Lentile: 2C-1,2
  • Nuanța lentilei: incolor
  • Culoare (filtru) Lentile: incolor
  • Transmisie: 91%
  • Etichetare suplimentară Lens: W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
  • Protecţie UV: UV400
  • Material disc: Policarbonat (PC)