• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Visier uvex pheos farblos

Artikel-Nr.: 9906006
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung uvex pheos
Transmissionsgrad 91 %
Produktart Visier
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe U
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe B; K; N
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Scheibe austauschbar; beschlagfrei; kratzfest
Norm EN 166
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9906006
EAN / GTIN 4031101604626
Herstellernummer 9906006
L-Nummer L01660 55
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • uvex pheos Visier
  • Leichter, robuster Gesichtsschutzschirm für uvex pheos
  • Industrieschutzhelm E-S-WR
  • Selbstverriegelnde Magnetverschlüsse, Hochklappmechanismus mit Parkposition, Scheibenwechsel
  • Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 1
  • Scheibe PC farblos/UV 400, 2C-1,2 W1 B 8-1
  • Beschichtung uvex supravision excellence
  • Ersatzscheibe: 9906012
  • Helm im Lieferumfang nicht enthalten!

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • uvex supravision excellence Beschichtung
  • beschlagfrei und kratzfest
  • magnetische Hebelarme
  • erfüllt die Norm EN 166, EN 170 und klassifiziert nach GS-ET 29 Störlichtbogenklasse 1
  • außerdem gekennzeichnet nach Verwendungsbereich 3 (Flüssigkeiten) und 9 (Schmelzmetall und heiße Festkörper)

Technische Merkmale

  • Produktart: Visier
  • Produktname: uvex pheos
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2C-1,2
  • Scheibentönung: farblos
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)