{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 120 kg | |
| Polica Hrúbka | 38 mm | |
| Materiál | pozinkované | |
| Šírka | 946 mm | |
| Hĺbka | 395 mm | |
| Hrúbka | 38 mm | |
| vhodné pre hĺbku regálu | 400 mm | |
| Rozsah použitia | Regál s policami | |
| Polica Prevedenie | pevne namontovaná polica; rovná polica | |
| Druh produktu | Polica |
| Číslo položky | 990320 400 | |
| EAN/GTIN | 4045197516213 | |
| Číslo výrobcu | 990320 400 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |