Lentyna, cinkuota su skersinių pora, Tinka stelažams, kurių gylis: 400mm

Prekės Nr.: 990320 400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stelažams, kurių gylis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 120
  • Lentynos storis: 38
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 120 kg
Lentynos storis 38 mm
Medžiaga cinkuotas
Plotis 946 mm
Gylis 395 mm
Storis 38 mm
tinka stelažams, kurių gylis 400 mm
Paskirtis Sandėlio lentynos
Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990320 400
EAN / GTIN 4045197516213
Gamintojo numeris 990320 400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai pakabinimui ant rėmų. Cinkuota lentyna uždedama ant skersinių poros.

Paskirtis:

Baziniams ir pristatomiems stelažams.
Ant skersinių poros galima uždėti stiklo arba medžio plokštę.

Spalva:

Skersinių pora visada tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengta milteliais.