Hyllytaso, sinkitty, poikkitukipari 400 mm

Tuote nro.: 990320 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
164 kappaletta varastossa
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 120
  • Hyllytason paksuus: 38
  • Materiaali: Sinkityt

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 120 kg
Hyllytason paksuus 38 mm
Materiaali Sinkityt
Leveys 946 mm
Syvyys 395 mm
Paksuus 38 mm
sopii hyllysyvyydelle 400 mm
Käyttöalue Tasohyllykkö
Hyllyn rakenne kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990320 400
EAN / GTIN 4045197516213

Kuvaus

Malli:

Poikkituet tukirunkoihin kiinnitettäväksi. Sinkitty lokeroalusta asetetaan poikkitukiparille.

Käyttö:

Perus- ja lisähyllystöihin.
Poikkitukiparin päälle voidaan asettaa lasi- tai puulevy.

Pintakäsittely:

Poikkitukiparit ovat aina antrasiitinharmaita RAL 7016, jauhemaalattu.