Police, pozinkovaná, s párem traverz, Vhodné pro regál hloubky: 400mm

Artiklové číslo: 990320 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro regál hloubky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Popsaná část Příčný nosník
Povlak Pozinkováno; S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část Traversenpaar
Materiál Ocelový plech; Ocelový plech
Barva šedá
Šířka 946 mm
Nastavitelná hloubka ne; ne
Hloubka 395 mm; 395 mm
Výška 38 mm
Nosnost 120 kg
Druh produktu police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990320 400
EAN / GTIN 4045197516213
Číslo výrobce 990320 400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Traverzy k zavěšování do sloupkových rámů. Pozinkovaná police se pokládá na pár traverz.

Použití:

Pro základní a přístavbové regály.
Na pár traverz lze položit skleněnou nebo dřevěnou desku.

Lakování:

Pár traverz vždy antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.