Systémové zábradlí podlahové ložisko f. trubka ø 40

Č. pol.: 984019
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Regálový rebrík upevňovací materiál

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 984019
EAN/GTIN 4031405946484
Číslo výrobcu 984019
Číslo L L90110 578

Popis

Popis:

  • Univerzální použití
  • Jednoduchá montáž
  • Stabilní konstrukce
  • Stylový design
  • Naše spojovací prvky a trubky s vnějším průměrem 40 mm pro systémové zábradlí lze sestavit ve všech konstrukčních variantách. Standardně jsou ocelové spojovací prvky pozinkované, které jsou vhodné pro vnitřní použití
  • Verze z nerezové oceli je také k dispozici za příplatek, který se doporučuje pro venkovní použití. Povrchová úprava, jako je práškový lak, může být na vyžádání provedena ve všech běžných barvách RAL.
  • Všechna připojení jsou na vyžádání k dispozici také v nerezové oceli

Charakteristika:

  • Průměr montážní desky: 100 mm
  • Materiál: Litý hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem