Sistema di ringhiera a pavimento portante f. tubo ø 40

Codice art.: 984019
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Materiale di fissaggio per scala per scaffali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 984019
EAN / GTIN 4031405946484
Codice del produttore 984019
Numero-L L90110 578

Descrizione

Descrizione:

  • Ampio campo di impiego
  • Montaggio semplice
  • Struttura solida
  • Design elegante
  • I nostri elementi di collegamento e tubi con un diametro esterno di 40 mm per ringhiere del sistema possono essere assemblati in tutte le varianti di progettazione. Di serie, i dispositivi di fissaggio in acciaio sono galvanizzati, adatti per l'uso in ambienti interni
  • È disponibile anche una versione in acciaio inox a un costo aggiuntivo, consigliato per l'uso all'aperto. Su richiesta, è possibile effettuare un trattamento superficiale come il rivestimento a polvere in tutti i comuni colori RAL.
  • Tutti i collegamenti sono disponibili anche in acciaio inox su richiesta

Proprietà:

  • Diametro piastra di montaggio: 100 mm
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo