• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sistema de barandilla con soporte de suelo f. tubo ø 40

Número de artículo: 984019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material de fijación de escalera para estanterías

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 984019
EAN / GTIN 4031405946484
Número del fabricante 984019
Número L L90110 578

Descripción

Descripción:

  • Aplicación universal
  • Montaje sencillo
  • Construcción estable
  • Diseño elegante
  • Nuestros elementos de conexión y tuberías con un diámetro exterior de 40 mm para barandillas de sistema se pueden ensamblar en todas las variantes de diseño. Como estándar, los sujetadores de acero están galvanizados, que son adecuados para uso en interiores
  • Una versión de acero inoxidable también está disponible a un costo adicional, que se recomienda para uso en exteriores. Un tratamiento superficial como el recubrimiento en polvo se puede llevar a cabo en todos los colores RAL comunes a petición.
  • Todas las conexiones también están disponibles en acero inoxidable bajo petición

Característica:

  • Diámetro de la placa de montaje: 100 mm
  • Material: Aluminio fundido a presión
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta