Rameno prezentéra, Typ: A1

Č. pol.: 974835 A1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 28 mm
Dĺžka 1 074 mm
Úžitková dĺžka 917 mm
Počet magnetických klipov 3
vhodné pre maximálny formát papiera A1
Hmotnosť 0,48 kg
Druh produktu Držiak na výkresy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 974835 A1
EAN/GTIN 4062406198114
Číslo výrobcu 974835 A1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Hliníkové otočné rameno s plastovými komponentmi.

Vhodné pro:

Document Presenter č. 974830.

Rozsah dodávky:

Vrátane magnetických klipov č. 974880 veľ.1.

Warning:

Stanovené použití
  • Držák výkresů pro uchycení malých a velkoformátových papírů, jako jsou plány nebo technické výkresy.

Nesprávné použití
  • Děrovanou stěnu osazujte pouze určeným příslušenstvím.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka