Sortimentní boxy s izolovanými koncovými dutinkami

Č. pol.: 97 99 907
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97 99 907
EAN/GTIN 4003773082460
Číslo výrobcu 97 99 907
Číslo L L70010 1823

Popis

Popis:

  • Praktická nádoba na posyp, stohovatelná a uzavíratelná
  • Praktická průhledná nádoba na posyp
  • Otočné víko s otvorem pro vyjmutí jednotlivých koncovek drátu
  • S izolovanými koncovkami podle barevného kódu DIN
  • Formát: Ø 90 mm, výška 44 mm
  • 50 AEH pro 4 mm², po 20 pro 6/8 mm², 10 pro 16 mm²

Rozsah dodávky:

  • 50 x KNIPEX koncové objímky šedé 17 mm (50 x 4 mm² / AWG 11)
  • 20 x KNIPEX objímky žluté 20 mm (20 x 6 mm² / AWG 10)
  • 20 x KNIPEX koncové objímky červené 22 mm (20 x 10 mm² / AWG 7)
  • 10 x KNIPEX koncové objímky modré 24 mm (10 x 16 mm² / AWG 5)