• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cajas de surtidos con punteras huecas aisladas

Número de artículo: 97 99 907
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 99 907
EAN / GTIN 4003773082460
Número del fabricante 97 99 907
Número L L70010 1823

Descripción

Descripción:

  • Práctica lata para espolvorear, apilable y resellable
  • Práctico bote transparente para espolvorear
  • Tapa giratoria con abertura para extraer punteras de cable individuales
  • Con casquillos aislados según el código de colores DIN
  • Formato: Ø 90 mm, altura 44 mm
  • 50 AEH para 4 mm², 20 para 6 / 8 mm², 10 para 16 mm²

Volumen de suministro:

  • 50 x KNIPEX virolas de cable gris 17 mm (50 x 4 mm² / AWG 11)
  • 20 x KNIPEX virolas de cable amarillo 20 mm (20 x 6 mm² / AWG 10)
  • 20 x KNIPEX virolas de cable rojo 22 mm (20 x 10 mm² / AWG 7)
  • 10 x KNIPEX virolas de cable azul 24 mm (10 x 16 mm² / AWG 5)