Sortimentsboxen mit isolierten Aderendhülsen

Artikel-Nr.: 97 99 907
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 99 907
EAN / GTIN 4003773082460
Herstellernummer 97 99 907
L-Nummer L70010 1823

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Streudose, stapelbar und wiederverschließbar
  • Handliche, durchsichtige Streudose
  • Drehbarer Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen
  • Mit isolierten Aderendhülsen nach DIN Farbcode
  • Format: Ø 90 mm, Höhe 44 mm
  • 50 AEH für 4 mm², je 20 für 6 / 8 mm², 10 für 16 mm²

Lieferumfang:

  • 50 x KNIPEX Aderendhülsen grau 17 mm (50 x 4 mm² / AWG 11)
  • 20 x KNIPEX Aderendhülsen gelb 20 mm (20 x 6 mm² / AWG 10)
  • 20 x KNIPEX Aderendhülsen rot 22 mm (20 x 10 mm² / AWG 7)
  • 10 x KNIPEX Aderendhülsen blau 24 mm (10 x 16 mm² / AWG 5)