Jednotlivý upínací strmeň, vhodné pre zverák veľk.: 100

Č. pol.: 967290 100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre zverák veľk. Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 18 mm - 75 mm
vhodné pre zverák veľk. 100
Druh produktu Upínací strmeň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 967290 100
EAN/GTIN 4045197612878
Číslo výrobcu 967290 100
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Zverák č. 967260.