Pritrdilna spona, posamično, za primež vel.: 100

Št. art.: 967290 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za primež vel. Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalno območje 18 mm - 75 mm
za primež vel. 100
Vrsta izdelka Pritrdilne spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967290 100
EAN/GTIN 4045197612878
Številka proizvajalca 967290 100

Opis

Primerno za:

Primež art. 967260.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico