Stezni element, pojedinačni, odgovara za stegu vel.: 100

Artikl br.: 967290 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

odgovara za stegu vel. Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezno područje 18 mm - 75 mm
odgovara za stegu vel. 100
Vrsta proizvoda Stezni stremen

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967290 100
EAN / GTIN 4045197612878
Broj proizvođača 967290 100

Opis

Odgovara:

Stega br. 967260.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu