Jednotlivý upínací třmen, Vhodné pro svěrák vel.: 100

Artiklové číslo: 967290 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro svěrák vel. Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací třmen
Rozsah upnutí min. 18 mm
Rozsah upnutí max. 75 mm
Pro svěrák „Heuer Front“ 100

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967290 100
EAN / GTIN 4045197612878
Číslo výrobce 967290 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Svěrák č. 967260.