Paralelný zverák 120

Č. pol.: 967100 120
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
590 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 120 mm
Rozsah upnutia 150 mm
Hĺbka upnutia 80 mm
Upínacie čeľuste rúr upínať rúry s vonkajším ⌀ 1 − 2.1/2 palec
Smer otvárania otváranie smerom dopredu
Materiál zápustkovo kovaná oceľ
Hmotnosť 11 kg
Druh produktu Paralelný zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967100 120
EAN/GTIN 4045197694164

Popis

Prevedenie:

Celé zo zápustkovo kovanej ocele – zaručene nerozbitné.
Otvorenie smerom dopredu.
So zváranými čeľusťami na upínanie rúr pod normálnymi čeľusťami. Silné, CNC obrábané presné vreteno s valcovaným závitom. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Veľká kalená plocha kovadliny na rovnanie a rozrušovanie dielov. Dvojité nastaviteľné vedenie.
S pevnými, povrchovo kalenými upínacími čeľusťami (nevymeniteľnými).

Provedení – obrázek:

Disky na ochranu proti pádu.
Reliéfna meracia stupnica.
Nastavenie vedenia: Vnútorné skrutky so šesťhrannou hlavou s mosadznými prítlačnými podložkami – veľmi ľahký chod.
Masívne upínacie čeľuste na rúrky.

Výhoda:

  • Kolík s ochranou proti pádu na oboch stranách − bez nepríjemného hluku.
  • Rýchle otváranie a zatváranie vďaka veľkému stúpaniu závitu na vretene.
  • Vymeniteľný kolík.
  • Stupnica šírky otvárania.

Rozsah dodávky:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Poznámka:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967520.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka