Paralelinis spaustuvas 120 mm

Prekės Nr.: 967100 120
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
281 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 120 mm
Užveržimo tarpas 150 mm
Užspaudimo gylis 80 mm
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu ⌀ 1 − 2.1/2 in
Atidarymo kryptis atsidarantis į priekį
Medžiaga plienas kaldintas štampuojant
Svoris 11 kg
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967100 120
EAN / GTIN 4045197694164

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampavimo būdu iš plieno − garantuotai nesuduš.
Atsidarantis į priekį.
Žiaunos vamzdžiams po paprastomis žiaunomis. Galingas, CNC staklėmis apdirbtas precizinis velenas su valcuotu sriegiu. Suklys ir kreipiančiosios juostos apsaugoti nuo purvo. Didelis, grūdintas priekalo paviršius tiesinimo ir ploninimo darbams. Dvigubai reguliuojama kreipiančioji.
Su masyviomis, grūdintu paviršiumi žiaunomis (nekeičiamos).

Aprašymas – paveikslėlis:

Apsauga nuo kritimo.
Įspausta matmenų skalė.
Kreipiamosios nustatymas: vidiniai 6-briauniai varžtai su žalvariniais slėgio diskais - lengva eiga.
Tvirtos žiaunos vamzdžiams.

Privalumai:

  • Svirtis su apsauga nuo kritimo iš abiejų pusių - jokio varginančio triukšmo.
  • Didelis sriegio žingsnis ant suklio - greitas atidarymas ir uždarymas.
  • Svirtis keičiama.
  • Iškalta atidaromo tarpo skalė.

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967520.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį